• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Adapterplatte Xtric 325/3 mm

Artikel-Nr.: 363079 325/3
Netto: 239,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Breite 125 mm
Höhe 30 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung aller Spannmittel mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf Nullpunktspannsysteme. Inklusive 2 ZeroClamp-Bohrungen 18M12, Stichmaß 200 mm. Aluminium eloxiert.
2 x Raster 96mm zur Aufnahme von zwei Zentrischspannern mit Stichmaß 96mm oder 3 x Raster 52 mm zur Aufnahme von drei Zentrischspannern mit Stichmaß 52 mm. Zusätzlich zu den zwei ZeroClamp Bohrungen Stichmaß 200 mm in der Unterseite, 2 weitere Bohrungen Stichmaß 141,42 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole 363090.

Lieferumfang:

Zentrierbuchsen und Befestigungsschrauben für Xtric Gr. 50/80 und 125, Abdeckkappen für Positionierbohrungen von Xtric Gr. 125 bei Verwendung von Xtric Gr. 50 oder 80.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript