Morsa autocentrante, Larghezza: 75mm

Codice art.: 363300 75
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    351,60 € / 1 articolo
  • da 5 articoli
    293,00 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione rapida del campo di serraggio no
Lunghezza corpo base a 130 mm
Larghezza corpo base B 75 mm
Altezza corpo base c 46 mm
Larghezza ganasce A 75 mm
Ganasce intercambiabili si
Selezione della forza di serraggio Forza di serraggio max.
Forza di serraggio 22 kN
Coppia max. 75 Nm
A manicotto
Interasse 52
Con codolo filettato
Ganascia oscillante no
Es. orientabile no
Esecuzione Sistema di serraggio sul punto zero
Peso 2,8 kg
Superficie Es. fresata di precisione; Es. nitrurata al plasma
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Codice del produttore 363300 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità.
  • Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.
  • Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.
  • Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.
  • Inclusi fori per il sistema di posizionamento LANG, adattabile su GARANT ZeroClamp ed Erowa ITS148 (solo n. art. 363300 75) tramite piastra intermedia.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madreviti.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, bussola n. art. 642229 12 (con Dim. 75), n. art. 642229 13 (con Dim. 120), staffe di fissaggio n. art. 363081 80 e 361165 CS1, codolo di serraggio GARANT n. art. 363190, piastre di adattamento n. art. 363079, 363080, 363085, supporto per altezze n. art. 363090 (in combinazione con n. art. 363079), stazione di montaggio n. art. 358595 52/96.

Nota:

Le ganasce riportate adatte n. art. 363310363324 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganascia.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi allo stato grezzo o di pezzi semilavorati.
  • Possibilità di adattamento alla geometria del pezzo grazie alle diverse esecuzioni e alle ganasce riportate disponibili.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare la morsa autocentrante per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.