Adapterlap Xtric 325/3 mm

Cikkszám: 363079 325/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xtric
Szélesség 125 mm
Magasság 30 mm
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853

Leírás

Kivitel:

Minden 52 mm és 96 mm raszterméretű befogóeszköz nullponti befogón való rögzítéséhez. 2 ZeroClamp furat 18M12, alapméret 200 mm. Eloxált alumínium.
2 x 96mm raszterméret két 96mm alapméretű központosító satu, vagy 3 x 52 mm raszterméret három 52 mm alapméretű központosító satu befogásához. A két 200 mm alapméretű ZeroClamp furaton kívül az alsó részen 2 további 141,42 mm alapméretű furat található.

Alkalmazható:

363000, 363300 sz. központosító satu és 363090 sz. magasító konzol.

Tartalom:

Központosító perselyek és rögzítőcsavarok 50/80 és 125 méretű Xtric-hez, takarófedél a 125 méretű Xtric pozícionáló furataihoz 50 vagy 80 méretű Xtric használata esetén.