Adaptérová deska Xtric, Délka: 325/3mm

Artiklové číslo: 363079 325/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xtric
Šířka 125 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Číslo výrobce 363079 325/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K upevnění všech upínacích prostředků s roztečí 52 mm a 96 mm, k adaptaci na upínací systémy přes nulový bod. Včetně 2 otvorů ZeroClamp 18M12, s roztečí 200 mm. Eloxovaný hliník.
2 x mřížka 96mm pro uchycení dvou středicích svěráků s roztečí 96mm nebo 3 x mřížka 52 mm pro uchycení tří středicích svěráků s roztečí 52 mm. Kromě dvou otvorů ZeroClamp s roztečí 200 mm na spodní straně, 2 dodatečné otvory s roztečí 141,42 mm.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 363000, 363300 a výšková konzole č. 363090.

Rozsah dodávky:

Středicí zdířky a upevňovací šrouby pro Xtric vel. 50/80 a 125, krytky pro polohovací otvory Xtric vel. 125 při použití Xtric vel. 50 nebo 80.