• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Inserti di serraggio Dual con Gripp, larghezza 80 mm per sistema di cambio rapido delle ganasce, Tipologia di dentatura: R

Codice art.: 362638 R
Sconto
77,80 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipologia di dentatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce B 80 mm
Superficie di serraggio Dentatura Gripp grossolana
per utilizzo intercambiabile no
con barra di guida no
Con scanalatura no
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Serraggio senza utensili
Contenuto 1 pz.
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362638 R
EAN / GTIN 4260729450296
Codice del produttore GL-X234-080-03-GR-00
Produttore/persona responsabile MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse.

Vantaggi:

  • La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.
  • Massima ripetibilità.
  • Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.
  • Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.

Uso:

Per il serraggio di materiale grezzo.

Per:

Ganascia riportata n. art. 362636 Dim. 80 e 362637 Dim. 80.