• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Greppadapterback, bredd 80 mm för backsnabbytessystem, Slag av tandning: R

Art-nr.: 362638 R

Välj variant av artikel och antal

Slag av tandning Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd B 80 mm
Back grov grepp-tandning
Lämplig för utbytbara insatser nej
Med styrstång nej
Med spår nej
Funktion fast
Monteringstyp fastspänning utan verktyg
Innehåll 1 St.
Produktslag ospecificerade spännbackar
Innehåll Delar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 362638 R
EAN/GTIN 4260729450296
Tillverkarens nummer GL-X234-080-03-GR-00
Tillverkare/ansvarig person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Benämning

Utförande:

SolidCLAMP®. Det innovativ Click and Go-systemet för enkelt och snabbt backbyte på många olika skruvstycken.

Fördel:

  • Mycket snabbt backbyte – förlängda maskingångtider genom lägsta möjliga ställkostnader.
  • Mycket hög repeternoggrannhet med fritt valbar spännkontur.
  • Tillverkaroberoende användning av överbackar – Enkelt byta av backar från skruvstycktillverkare 1 till skruvstycktillverkare 2.
  • Inga skruvförband, därmed inga spånansamlingar.

Användningsdata:

Idealisk för fastspänning av ämnen.

Passar till:

Greppadapterback nr 362636 storlek 80 och 362637 storlek 80.