Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ganascia Gripp per sistema di cambio rapido delle ganasce, Larghezza ganasce: 80mm

Codice art.: 362636 80

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Gripp-Aufsatzbacke für Backen-Schnellwechselsystem
Larghezza ganasce B 80 mm
Superficie di serraggio Dentatura Gripp
per utilizzo intercambiabile no
Tipo di fissaggio Serraggio senza utensili
Contenuto 1 pz.
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Contenuto Pezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Codice del produttore GL-X234-080-03-LA-00
Produttore/persona responsabile MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descrizione

Esecuzione:

SolidCLAMP®. Innovativo sistema Click and Go per una semplice e rapida sostituzione delle ganasce su diverse tipologie di morse a vite.

Vantaggi:

  • La sostituzione ultrarapida delle ganasce permette di ridurre al minimo i tempi di allestimento, massimizzando così l'utilizzo della macchina.
  • Massima ripetibilità.
  • Possibile utilizzo universale delle ganasce riportate indipendentemente dal produttore della morsa: facile sostituzione delle ganasce dalla morsa del produttore 1 a quella del produttore 2.
  • Nessun collegamento a vite, quindi nessun accumulo di trucioli.

Uso:

Per il serraggio di materiale grezzo.

Per:

Ganascia base n. art. 362635 Dim. 4, 6, 7, 9, 11 e 12 (System 2).

Nota:

Ordinare separatamente gli inserti di serraggio n. art. 362638; 362639.