• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Klemstukvoorzetbek, breedte 80 mm voor bekkensnelwisselsysteem, Type vertanding: R

Artikelnummer: 362638 R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type vertanding Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte B 80 mm
Spanvlak grove klemvertanding
Voor verwisselbare inzetdelen geschikt nee
Met geleidingsstuk nee
Met groef nee
Functie vast
Bevestigingstype gereedschapsloze klemming
Inhoud 1 st.
Producttype spanbekken niet-gespecificeerd
Inhoud Aantal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362638 R
EAN/GTIN 4260729450296
Nummer fabrikant GL-X234-080-03-GR-00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Omschrijving

Uitvoering:

SolidCLAMP®. Het innovatieve Click and Go-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van bekken op de meest uiteenlopende machineklemmen.

Voordeel:

  • Snel wisselen van de bekken – verhoging van de machinelooptijden dankzij minimale instelkosten.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid met vrij te kiezen spancontour.
  • Producentonafhankelijk gebruik van de opzetbekken – eenvoudig verwisselen van de bekken van machineklemproducent 1 naar machineklemproducent 2.
  • Geen schroefverbindingen, daardoor geen spaanophopingen.

Toepassing:

Ideaal voor het spannen van ruw materiaal.

T.b.v.:

Klemopzetbek nr. 362636 gr. 80 en 362637 gr. 80.

Downloads en documenten