• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Gripp-forsatsbakke, bredde 80 mm til bakke-hurtigskiftesystem, Fortandingens art: R

Art.-nr.: 362638 R
Rabat
579,60 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fortandingens art Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde B 80 mm
Spændeflade grov greb-fortanding
Egnet til udskiftelige indsatser nej
Med styrestang nej
Med not nej
Funktion fast
Monteringstype værktøjsfri fastspænding
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 362638 R
EAN/GTIN 4260729450296
Producentnummer GL-X234-080-03-GR-00
Producent/ansvarlig person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Betegnelse

Udførelse:

SolidCLAMP®. Det nyskabende Click-and-Go-system til hurtigt og nemt bakkeskift på mange forskellige skruestikke.

Fordel:

  • Den hurtigste måde at skifte bakke på. Maskinen kan køre i længere tid på grund af minimale installationsomkostninger.
  • Største repeterbare præcision med spændekontur, der kan vælges frit.
  • De bløde bakker kan bruges uafhængigt af fabrikanten. Det er nemt af skifte dem fra en skruestik fra fabrikant 1 til en fra fabrikant 2.
  • Ingen skrueforbindelser og derfor ingen ophobning af spåner.

Anvendelse:

Velegnet til opspænding af råmaterialer.

Passer til:

Bakke, blød nr. 362636 str. 80 og 362637 str. 80.