Ganascia a gradino mobile 125

Codice art.: 361400 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 70 mm
Lunghezza l1 40 mm
Per modello 125
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Codice del produttore 6921484002731

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile.
Dim. 90, 125 e 160 con sistema di sostituzione rapida Click, per il n. art. 361440 solo Dim. 90 e 125.

Uso:

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo. Filettatura M10 e M6 per l’attacco di ganasce con sistema di sostituzione rapida Click per listelli Click e ganasce.
Alloggiamento di ganasce senza profilo sul lato alto o sul lato gradino (n. art. 361950; 361960; 361970).

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Tutti i modelli TC, LC, Garant-NC, titanio e versione precedente NC.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio. 1 ganascia per interni ed esterni.