• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SLANR 4040R-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX 1506 HT, con fissaggio a vite.

Codice art.: 3602260
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602260
EAN / GTIN 7291075174243
Codice del produttore 3602260
Numero-L L23990 801

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 200 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm