SLANR 4040R-15 TANG Vpenjalno držalo za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3602260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3602260
EAN/GTIN 7291075174243
Številka proizvajalca 3602260
L-število L23990 801

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 200 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
  • Širina funkcije (WF) 45 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1506.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm