• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 4040R-15 TANG Klemmhalter für tangential geklemmte LNMX -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3602260
EAN / GTIN 7291075174243
Herstellernummer 3602260
L-Nummer L23990 801

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 200 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 200 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm