SLANR 4040R-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602260
EAN / GTIN 7291075174243
Gyártó száma 3602260
L-szám L23990 801

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 200 mm, délka hlavy (LH) 35 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Működési szélesség (WF) 45 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1506...
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése