SLANR 4040R-15 TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: 3602260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3602260
EAN / GTIN 7291075174243
Réf. fabricant 3602260
Article hors catalogue L23990 801

Description

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 200 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm