S20R SUXCR-10 CM Barre con fissaggio a vite per quattro differenti geometrie, positive a 7°

Codice art.: 3601765
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3601765
EAN / GTIN 7291075102949
Codice del produttore 3601765
Numero-L L23990 156

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm, Dmin troncatura 25 mm, lunghezza totale (OAL) 200 mm, altezza gambo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 20 mm
  • Direzione (HAND) mano destra
  • Larghezza di funzionamento (WF) 13 mm
  • Denominazione inserto (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin troncatura 25 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 gradi
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 gradi
  • Diametro corpo ridotto (LDRED) 52 mm
  • Altezza gambo (H) 18 mm