S20R SUXCR-10 CM Stružni noži z ležiščem ploščice CHAMELEON in vijačnim vpenjanjem za štiri različne geometrije s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3601765
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3601765
EAN/GTIN 7291075102949
Številka proizvajalca 3601765
L-število L23990 156

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, Dmin odcep 25 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja, na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (HAND) Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF) 13 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin odcepljanja 25 mm
  • Celotna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Zmanjšani premer ohišja (LDRED) 52 mm
  • Višina trna (H) 18 mm