S20R SUXCR-10 CM Screw Lock Boring Bars Carrying Four Different 7° Clearance Geometries

Réf.: 3601765
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3601765
EAN / GTIN 7291075102949
Réf. fabricant 3601765
Article hors catalogue L23990 156

Description

Description:

Barres d’alésage, diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 20 mm, Dmin tronçonnage 25 mm, longueur totale (OAL) 200 mm, hauteur de tige (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre de fixation côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Droitier
  • Largeur fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Désignation de la plaquette de coupe (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin tronçonnage 25 mm
  • Longueur totale (OAL) 200 mm
  • Angle de coupe axial (GAMP) 0 degrés
  • Angle de coupe radial (GAMF) -6 degrés
  • Diamètre réduit du corps (LDRED) 52 mm
  • Hauteur de la tige (H) 18 mm