S20R SUXCR-10 CM Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Cuatro Geometrías Diferentes, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601765
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3601765
EAN / GTIN 7291075102949
Número del fabricante 3601765
Número L L23990 156

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm, Dmin tronzado 25 mm, longitud total (OAL) 200 mm, altura del vástago (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 20 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 13 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin Tronzado 25 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) 0 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -6 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 52 mm
  • Altura del vástago (H) 18 mm