S20R SUXCR-10 CM Bară de strunjire cu scaun de Plăcuță CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol.: 3601765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3601765
EAN / GTIN 7291075102949
Număr producător 3601765
L-Număr L23990 156

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm, Dmin de separare 25 mm, lungime totală (OAL) 200 mm, înălțimea tijei (H) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 20 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 13 mm
  • Denumirea plăcuței de tăiere (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Dmin despărțire 25 mm
  • Lungimea totală (OAL) 200 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) 0 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -6 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 52 mm
  • Înălțimea tijei (H) 18 mm