HM-Aufsatzbacken-Paar, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 360135 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 Paar
Material Stahl
Oberfläche brüniert; kurzzeitnitriert
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Herstellernummer 360135 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einspannhöhe = 4 mm.

Werkstoff:

Gehärteter Werkzeugstahl kurzzeitnitriert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360130 – 360134.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschraube.

Hinweis:

Die Backen können problemlos auf älteren Revisionen von 360130, 360133 und 360134 verwendet werden. Ältere Revisionen weisen Gewindebohrungen anstatt Kugeldruckstücke zur Aufnahme der Backen auf.