HM-överbackar, par 80

Art-nr: 360135 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För typ 80
backbredd b 80 mm
Spännvidd B–A 7 mm - 88 mm
Monteringshöjd C 55 mm
passar färgkod ZC 80; PCV 100
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394

Benämning

Utförande:

Inspänningshöjd = 4 mm.

Material:

Korttidsnitrerat verktygsstål.

Passar till:

Centrerinsspännback nr 360130360134.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruv.