Supporti di montaggio, PSC, Per Dim. attacco: 40

Codice art.: 358698 40
Sconto
303,45 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per Dim. attacco Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per attacco PSC 40
Es. orientabile sì
Campo di oscillazione massimo 90 grado
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Dispositivo di montaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358698 40
EAN / GTIN 4069515055130
Codice del produttore 358698 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in alluminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indicizzabile.
  • Serraggio degli utensili mediante leva.

Uso:

Per il montaggio sul banco da lavoro.

Per:

Modello SK − Per DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.