• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPSN M-4X0.7-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Maschi elicoidali Co Filettatura metrica ISO grossa per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460704
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3460704
EAN / GTIN 7291075587692
Codice del produttore 3460704

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Lunghezza totale (OAL) 63 mm, Diametro filetto (TDZ) M4, Passo del filetto (TP) 0.7 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS): 3.4 mm
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL): 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ): M4
  • Passo del filetto (TP): 0.7 mm
  • Lunghezza utile (LU): 21 mm