• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPSN M-4X0.7-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Co spiralförmige Gewindebohrer ISO-metrisches Grobgewinde für eine große Auswahl an Werkstoffen

Artikel-Nr.: 3460704
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3460704
EAN / GTIN 7291075587692
Herstellernummer 3460704

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4, Gewindesteigung (TP) 0.7 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M4
  • Gewindesteigung (TP): 0.7 mm
  • Nutzlänge (LU): 21 mm