• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TPSN M-4X0,7-M-F HE DIN 13 HSSE. 5 % de Co Tarauds hélicoïdaux Filetage métrique ISO grossier pour une large gamme de matériaux

Réf.: 3460704
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3460704
EAN / GTIN 7291075587692
Réf. fabricant 3460704

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 8 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous