TPSN M-4X0.7-M-F HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, con Labios Helicoidales, para el Mecanizado en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460704
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3460704
EAN / GTIN 7291075587692
Número del fabricante 3460704

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M4, Paso de rosca (TP) 0.7 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 4.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3.4 mm
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Estándar DIN 371
  • Longitud de rosca (THL): 8 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M4
  • Paso de rosca (TP): 0.7 mm
  • Longitud utilizable (LU): 21 mm