• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TPSN M-4X0,7-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Co spiraalvormige tap ISO-metrische grove schroefdraad voor een breed scala aan materialen

Artikelnummer: 3460704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3460704
EAN/GTIN 7291075587692
Nummer fabrikant 3460704

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) M4, schroefdraadstap (TP) 0,7 mm, bruikbare lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3,4 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 8 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): M4
  • Draadspoed (TP): 0,7 mm
  • Nuttige lengte (LU): 21 mm