• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SCD 030-014-060 Punta in metallo duro integrale PICCO 3D per macchine CNC di tipo svizzero e di piccole dimensioni

Codice art.: 3444947
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3444947
EAN / GTIN 7291075576566
Codice del produttore 3444947

Descrizione

Descrizione:

Punte in carburo, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 6 mm, proprietà liquido di raffreddamento (CSP) passante liquido di raffreddamento, direzione (MANO) destra, diametro foratura (DC) 3 mm, numero di taglienti (NOF) 43, lunghezza mandrino (LCF) 14 mm, gamma L/D 3xD, lunghezza totale (OAL) 2 mm, albero mandrino Weldon, lunghezza di lavoro (LU) 21 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 6 mm
  • Caratteristiche del liquido di raffreddamento (CSP): Passante liquido di raffreddamento
  • Direzione (MANO): Mano destra
  • Diametro foratura (DC): 3 mm
  • Dimensioni punta / diametro di taglio (DC): - Metrico 3 mm
  • Numero di taglienti (NOF): 2
  • Lunghezza asta di bloccaggio (LCF): 21 mm
  • Gamma L/D 3xD
  • Numero di denti 2
  • Lunghezza totale (OAL): 43 mm
  • Tolleranza diametro stelo (TCDMM): h6
  • Lunghezza albero (LS): 15 mm
  • Albero Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 14 mm