SCD 030-014-060 PICCO 3D Brocas de Metal Duro Integral para Pequeñas Máquinas CNC y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3444947
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3444947
EAN / GTIN 7291075576566
Número del fabricante 3444947

Descripción

Descripción:

Taladros de carburo, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 6 mm, propiedad del refrigerante (CSP) refrigerante a través, dirección (MANO) derecha, diámetro de perforación (DC) 3 mm, número de bordes de corte (NOF) 43, longitud de mandril (LCF) 14 mm, L/D rango 3xD, longitud total (OAL) 2 mm, eje de mandril Weldon, longitud de trabajo (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6 mm
  • Característica del refrigerante (CSP): Refrigerante a través
  • Dirección (MANO): Mano derecha
  • Diámetro de perforación (DC): 3 mm
  • Taladro Bit Tamaño / Diámetro de corte (DC): - Métrico 3 mm
  • Número de cantos de corte (NOF): 2
  • Longitud de varilla de sujeción (LCF): 21 mm
  • L/D rango 3xD
  • Número de dientes 2
  • Longitud total (OAL): 43 mm
  • Tolerancia del diámetro de la caña (TCDMM): h6
  • Longitud del eje (LS): 15 mm
  • Eje de Weldon
  • Longitud útil (LU): 14 mm