SCD 030-014-060 Burghiu PICCO 3D din carbură plină pentru mașini de tip elvețian și mașini CNC mici

Cod articol.: 3444947
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3444947
EAN / GTIN 7291075576566
Număr producător 3444947

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu carbură, diametru de găurit, partea mașinii (DCONMS) 6 mm, agent de răcire (CSP), direcție (MÂNĂ) dreapta, Diametru de găurit (DC) 3 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 21, lungime mandrină (LCF) 14 mm, interval L/D 3xD, lungime totală (OAL) 2 mm, lungime arbore mandrină, lungime de lucru (LU) 43 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Diametru de găurire (DC): 3 mm
  • Dimensiune burghiu / diametru de tăiere (DC): - Metric 3 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungimea tijei de prindere (LCF): 21 mm
  • Interval L/D 3xD
  • Numărul de dinți 2
  • Lungime totală (OAL): 43 mm
  • Toleranța diametrului brăzdarului (TCDMM): h6
  • Lungime arbore (LS): 15 mm
  • Arbore Weldon
  • Lungime utilă (LU): 14 mm