Description:
Foret VHM, diamètre d’admission, côté machine (DCONMS) 6 mm, propriété d’arrosage (CSP) Coolant Thru, direction (HAND) Right Hand, diamètre de perçage (DC) 3 mm, nombre de tranchants (NOF) 2, longueur de goujure (LCF) 21 mm, plage L/D 3xD, longueur totale (OAL) 43 mm, queue d’attachement Weldon, longueur utile (LU) 14 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 6 mm
- Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
- Direction (MAIN): Main droite
- Diamètre de perçage (DC): 3 mm
- Taille du foret / diamètre de coupe (DC): - Métrique 3 mm
- Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
- Longueur de la tige de serrage (LCF): 21 mm
- Gamme L/D 3xD
- Nombre de dents 2
- Longueur totale (OAL): 43 mm
- Tolérance du diamètre de la tige (TCDMM): h6
- Longueur de l’arbre (LS): 15 mm
- Arbre Weldon
- Longueur utile (LU): 14 mm