• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT DCU Dischi per il taglio a secco 180x2,6/2x22,23 PREMIUM universali

Codice art.: 34430833
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
Tipo di prodotto Trennscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34430833
EAN / GTIN 9009012178210
Codice del produttore 34430833
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, pietra naturale, acciaio etc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C73W U2-5 DIAMANT
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 29 - 2,6 - 12
  • Dimensioni (P x P / e x a): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Spessore: 2,6 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Eccelenti prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante di alta qualità, alla grana diamantata concentrata in un legame ottimale
  • I tagli a U assicurano il miglior sistema di raffreddamento e trasporto ideale dei truccioli
  • Massima efficienza grazie alla capacità elevata di taglio e alla maggiore durata
  • Robusto, le anime di acciao di alta qualità assicurano stabilità e un funzionamento notevolmente silenzionso

Uso:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Per calcestruzzo fortemente armato

Nota:

  • Calcestruzzo, Calcestruzzo armato, calcestruzzo cellulare, pietra naturale, mattoni di argilla, muratura e materiali duri
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)