Diamantový kotouč TYROLIT DCU 180x2.6/2x22.23mm PREMIUM

Artiklové číslo: 34430833
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
Druh produktu Trennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34430833
EAN / GTIN 9009012178210
Číslo výrobce 34430833
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Univerzální stavební materiály, jako je beton, cihly, přírodní kámen, ocel atd.

Charakteristika:

  • Tvar: C73W U2-5 DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 29 - 2,6 - 12
  • Rozměr (D x D / E x H): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazbě
  • U-řez zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální odvod třísek
  • Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti
  • Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod

Použití:

  • Pro silně vyztužený beton

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • For heavily reinforced concrete

Poznámka:

  • Pro zpracování betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, cihel, zdiva a tvrdých materiálů.
  • Vhodný pro všechny standardní úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny standardní řezné brusky od Ø 300 mm (také pro mokré řezání).