TYROLIT DCU Sierras para corte en seco 180x2,6/2x22,23 PREMIUM universales

Número de artículo: 34430833
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Trennscheibe

Identificación y clasificación

Número de artículo 34430833
EAN / GTIN 9009012178210
Número del fabricante 34430833
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, acero etc.

Característica:

  • Forma: C73W U2-5 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 29 - 2,6 - 12
  • Dimensión (D x D / E x H): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Diámetro: 180 mm
  • Grosor: 2,6 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de granos de diamante concentrados de alta calidad con una liga optimizada
  • Los cortes en U garantizan la mejor refrigeración y un transporte ideal de virutas
  • Máxima eficiencia gracias a la máxima capacidad de corte y mayor duración
  • Almas de acero robustas, de alta calidad y con una suavidad de trabajo notables

Aplicación:

  • Para hormigón fuertemente armado.

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Para todos los niveles de armadura

Nota:

  • Para el corte de hormigón, hormigón armado, hormigón celular, piedra natural, ladrillos, mampostería y materiales duros
  • Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)