TYROLIT DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 180x2,6/2x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34430833
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34430833
EAN / GTIN 9009012178210
Herstellernummer 34430833
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

Merkmal:

  • Form: C73W U2-5 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 29 - 2,6 - 12
  • Abmessung (D x T / E x H): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 2.6 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Für stark armierten Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • For heavily reinforced concrete

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, armiertem Beton, Porenbeton, Naturstein, Ziegeln, Mauerwerk und harten Werkstoffen
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet