TYROLIT Diamantni žagin list DCU 180x2,6/2x22,23 mm PREMIUM

Št. art.: 34430833
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Trennscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34430833
EAN/GTIN 9009012178210
Številka proizvajalca 34430833
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Univerzalni gradbeni materiali, kot so beton, opeka, naravni kamen, jeklo itd.

Lastnosti:

  • Oblika: C73W U2-5 DIAMANT KROŽNA RAZPRODAJA
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 29 - 2,6 - 12
  • dimenzija (D x D / E x v): 180 x 2,6 / 2 x 22,23 mm
  • Premer: 180 mm
  • Debelina: 2,6 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Odlična zmogljivost rezanja zaradi sistema samoostrenja visokokakovostnih, koncentriranih diamantnih zrn v optimalni vezavi
  • U-izrezi zagotavljajo najboljši učinek hlajenja in idealno odstranjevanje drobirja
  • Največja učinkovitost zaradi največje rezalne sposobnosti in najdaljše življenjske dobe
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • Za močno armirani beton

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • For heavily reinforced concrete

Opomba:

  • Za obdelavo betona, armiranega betona, porobetona, naravnega kamna, opeke, zidovja in trdih materialov
  • Primerna za vse standardne kotne brusilnike do Ø 230 mm in za vse standardne rezalne brusilnike od Ø 300 mm (tudi za mokro rezanje)