Tyrolit disco da taglio X-LOCK piatto 125x1x22,23 A60 PREMIUM acciaio/inox

Codice art.: 34411630
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
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
Denominazione originale prodotto PREMIUM X-LOCK Trennscheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Codice del produttore 34411630
Numero-L L50140 1957
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • Con il disco da taglio Premium X-LOCK per smerigliatrici angolari, il cambio disco è un gioco da ragazzi.
  • Questo utensile è stato sviluppato appositamente per le smerigliatrici angolari con il sistema di serraggio X-LOCK ed è perfetto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno in acciaio e acciaio inossidabile.
  • È progettato per durare a lungo e fornire risultati di taglio eccezionali.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: A 60 Q- BFP
  • Dimensione: D x T x H = 125 x 1,0 x 22,23

Vantaggi:

  • Tyrolit integra il nuovo sistema di bloccaggio di BOSCH - X-LOCK in un ampio assortimento di mole troncatrici, mole per sgrossatura e dischi lamellari a ventaglio
  • Il prodotto è particolarmente maneggevole ed estremamente sicuro
  • Non sono presenti pezzi separati

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Materiale:

  • Acciaio inossidabile/Acciaio
  • Acciaio inossidabile/Acciaio

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Per la lavorazione di varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiale pieno