Disc de tăiere X-LOCK 125x1,0x22,23 mm drept A60Q PREMIUM din oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 34411630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM X-LOCK Trennscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Număr producător 34411630
L-Număr L50140 1957
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu discul de tăiere PREMIUM X-LOCK pentru polizoare unghiulare, discurile pot fi schimbate în cel mai scurt timp. Această unealtă a fost special dezvoltată pentru polizoarele unghiulare cu sistem de prindere X-LOCK și este perfectă pentru tăierea tablei, profilelor, țevilor, tijelor și materialelor solide din oțel și oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze mult timp, oferind în același timp rezultate de tăiere remarcabile.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 60 Q- BFP
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 1 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 60
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tyrolit integrează noul sistem de prindere X-LOCK de la BOSCH pentru o gamă largă de discuri de tăiere, discuri abrazive și discuri cu clapete
  • Produsul oferă manevrare ușoară și siguranță maximă

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide