Tyrolit cut-off wheel X-LOCK straight 125x1x22,23 mm A60 PREMIUM steel/inox

Article no.: 34411630
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 25 Piece
  • Order steps: 25 Piece
on request
Estimated delivery time: 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Manufacturer’s designation PREMIUM X-LOCK Trennscheibe

Identification & Classification

Article number 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Manufacturer number 34411630
L-Number L50140 1957
Manufacturer/responsible person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Udførelse:

  • PREMIUM

Beskrivelse:

PREMIUM X-LOCK-skæreskiven til vinkelslibere gør det nemt at skifte skive. Dette værktøj er specielt udviklet til vinkelslibere med X-LOCK-spændesystemet og er perfekt til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale af stål og rustfrit stål. Den er designet til at holde i lang tid, samtidig med at den leverer fremragende skæreresultater.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 Q- BFP
  • Dimension (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Tyrolit integrerer det nye X-LOCK-spændesystem fra BOSCH til et bredt udvalg af skæreskiver, slibeskiver og lamelskiver.
  • Produktet giver nem håndtering og maksimal sikkerhed

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Materiale:

  • Rustfrit stål/stål

Passer til:

  • Vinkelsliber

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart