Omschrijving:
Met de PREMIUM X-LOCK doorslijpschijf voor haakse slijpmachines is het verwisselen van schijven een fluitje van een cent. Dit gereedschap is speciaal ontwikkeld voor haakse slijpmachines met het X-LOCK opspansysteem en is perfect voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal van staal en roestvrij staal. Ze is ontworpen om lang mee te gaan en uitstekende snijresultaten te leveren.
Kenmerk:
- Vorm: 41 DOORSLIJPSCHIJF RECHT, GEWEVEN V.
- Vs /max: 80 m/s
- Geschikt voor: Acier inoxydable, acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A 60 Q-BFP
- Dimensions (D x T x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
- Diameter: 125 mm
- Dikte: 1 mm
- Boring: 22,23 mm
- Korrelgrootte: 60
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Tyrolit integreert het nieuwe X-LOCK-spansysteem van BOSCH voor een breed assortiment doorslijpschijven, slijpschijven en lamellenslijpschijven.
- Het product biedt eenvoudige bediening en maximale veiligheid
Toepassing:
- Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
- Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins