Řezací kotouč X-LOCK 125x1,0x22,23 mm rovný A60Q PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34411630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PREMIUM X-LOCK Trennscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34411630
EAN / GTIN 9003173013403
Číslo výrobce 34411630
L-číslo L50140 1957
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

S řezným kotoučem PREMIUM X-LOCK pro úhlové brusky je výměna kotouče hračkou. Tento nástroj byl vyvinut speciálně pro úhlové brusky s upínacím systémem X-LOCK a je ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Je navržen tak, aby dlouho vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZNÝ KOTOUČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 60 Q- BFP
  • Rozměry (D x H x V): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 1 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Tyrolit integruje nový upínací systém X-LOCK od společnosti BOSCH pro širokou škálu řezných, brusných a lamelových kotoučů.
  • Výrobek nabízí snadnou manipulaci a maximální bezpečnost

Použití:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.