• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Steli cilindrici a due lati TS2-A-L050-C08-T05-CH DA MM per teste intercambiabili

Codice art.: 3433376
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3433376
EAN / GTIN 7291075568806
Codice del produttore 3433376
Numero-L L23910 101856

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 7.6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T05
  • Overall Length (OAL): 50 mm