MM TS2-A-L050-C08-T05-CH Shanks cilindrice cu două fețe pentru plăcuţă interschimbabilă

Cod articol.: 3433376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3433376
EAN / GTIN 7291075568806
Număr producător 3433376
L-Număr L23910 101856

Descriere

Descriere:

Prize pentru Freză modulară, diametru de frecare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, dimensiunea filetului de frecare, partea piesei de prelucrat (THSZWS) T05, lungimea totală (OAL) 50 mm

Caracteristică:

  • Diametru corp (BD): 7,6 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiune filet de montare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T05
  • Lungime totală (OAL): 50 mm