MM TS2-A-L050-C08-T05-CH oboustranné válcové Shanky pro výměnné hlavy

Artiklové číslo: 3433376
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3433376
EAN / GTIN 7291075568806
Číslo výrobce 3433376
L-číslo L23910 101856

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost závitu pro škubání, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 7,6 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T05
  • celková délka (OAL): 50 mm