MM TS2-A-L050-C08-T05-CH Camiones cilíndricos de doble cara para cabezales intercambiables

Número de artículo: 3433376
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3433376
EAN / GTIN 7291075568806
Número del fabricante 3433376
Número L L23910 101856

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T05, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 7.6 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 50 mm