MM TS2-A-L050-C08-T05-CH queue cylindrique double face pour têtes interchangeables

Réf.: 3433376
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3433376
EAN / GTIN 7291075568806
Réf. fabricant 3433376
Article hors catalogue L23910 101856

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 7.6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T05
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm