{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, radiale | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | CDM Nassbohrkronen STANDARD | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Attacco a vite | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | 1 1/4 | |
| Lavorazione a secco | non idoneo | |
| Tipo di attacco | Foro filettato | |
| Olio | idonea | |
| Aria | non idoneo | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 122 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 450 mm | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Designazione del prodotto (tipo) | K | |
| Materiale da taglio | DP | |
| Gruppo di truciolabilità | O (altro) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 450 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punte a carotare |
| Codice articolo | 34293124 | |
| EAN / GTIN | 9003172449449 | |
| Codice del produttore | 34293124 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |