{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | CDM Nassbohrkronen STANDARD | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | vijači nosilec | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | 1 1/4 | |
| Suha obdelava | neprimerno | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina za navoj | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | neprimerno | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 122 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 450 mm | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Ime izdelka (tip) | K | |
| Rezalni material | DP | |
| Odrezovalna skupina | O (drugo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina L | 450 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje z jedrom |
| Številka izdelka | 34293124 | |
| EAN/GTIN | 9003172449449 | |
| Številka proizvajalca | 34293124 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |