Tyrolit CDM Couronnes pour carottage sous arrosage 122x450x11/4″ STANDARD béton

Réf.: 34293124
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
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant CDM Nassbohrkronen STANDARD
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 1 1/4
Usinage à sec inapproprié
Type d’attachement alésages filetés
Huile adaptée
Air inapproprié
Diamètre des dents, min. Dc min. 122 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures Lc 450 mm
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) K
Nuance de coupe DP
Groupe d’usinage O (divers)
Interface interface 1
Longueur totale L 450 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit fraise à carotter

Identification et classification

Référence article 34293124
EAN / GTIN 9003172449449
Réf. fabricant 34293124
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Moteurs de carottage de plus de 3 kW , Agrégats béton moyennement durs à durs.
  • Détails: des outils de qualité pour une utilisation au quotidien.
  • Vitesse de forage et longévité convaincantes.
  • Utilisation universelle, très bonne qualité.
  • Segments soudés au laser jusqu’à des diamètres de 300 mm, pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHL1D COURONNE DIAMANTEE
  • Spécification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 122 x 450 x 11/4″ mm
  • Diamètre: 122 mm
  • Epaisseur: 450 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Système de carottage

Avantage(s):

  • Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage